Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230860
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     COMBI 88 30 FUN SB
EAN/GTIN:
     4003482159415
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Combi-Lock Fun 88, 30 mm SB

Aluminium Korpus
farbig sortiert: rot, grün, schwarz, blau
20 und 30 mm Breite 3 Zahlenrollen
40 mm Breite 4 Zahlenrollen

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bügel ø:
5 mm
Marke:
Burg-Wächter
Bügel Lichte Breite:
12 mm
Bügel Lichte Höhe:
27 mm
Type:
Combi-Lock Fun 88
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,40*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,58*
Lager 3145
19
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 14,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.