Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102230854 Herst.-Nr.: TRIO 222 30 GL SB EAN/GTIN: 4003482063712 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Vorhangschloss-Set Trio 222, 30 mm, gleichsperrend SB-3
massiver Messingkörper Bügel Stahlhart solide Qualität
Hinweis: Gleichsperrende Vorhangschlösser können nur mit gleichen Gehäusebreiten (nur 30 / nur 40 oder nur 50 mm) geliefert werden.
Lieferumfang: mit 4 Schlüssel pro Set
Weitere Informationen: | | Bügel ø: | 5 mm | Breite: | 30 mm | Marke: | Burg-Wächter | Bügel Lichte Breite: | 14,3 mm | Bügel Lichte Höhe: | 16 mm | Type: | 222 C-Line Trio | Schlüsselprofil: | 67R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,21* | € 24,03* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,87* | € 24,05* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 17,76* | € 24,09* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,08* | € 24,31* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,70* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|