Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 40 mm, verschiedensperrend SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard
Standard
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 40 mm, verschiedensperrend SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 40 mm, verschiedensperrend SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230825
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     217 F 40 NI.SB
EAN/GTIN:
     4003482100110
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 40 mm, verschiedensperrend SB

Seewasserfest, absolut rostfrei!
Massiver Messingkörper
Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
Innenwerk rostfrei
auch in gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen)

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bügel ø:
6 mm
Bügel Lichte Breite:
23 mm
Schlüsselprofil:
65R/L
Type:
217 F Ni Atlantic
Bügel Lichte Höhe:
17 mm
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,71*
Lager 3145
9
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 24,26*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 65 R
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.