Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 30 mm, verschiedensperrend SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard
Standard
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 30 mm, verschiedensperrend SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 30 mm, verschiedensperrend SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230824
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     217 F 30 NI.SB
EAN/GTIN:
     4003482100011
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Atlantic, 30 mm, verschiedensperrend SB

Seewasserfest, absolut rostfrei!
Massiver Messingkörper
Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
Innenwerk rostfrei
auch in gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen)

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bügel ø:
5 mm
Bügel Lichte Breite:
16 mm
Schlüsselprofil:
64R
Type:
217 F Ni Atlantic
Bügel Lichte Höhe:
13 mm
Marke:
Burg-Wächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
217 F 40 45 NI X1 GL - 48202
ab € 20,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 40 45 NI
ab € 11,22*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 F 40 NI
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.