Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU-966 mZ Schließplatte, Schema C, Montage auf Falzhebelverschluss, Zink silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU-966 mZ Schließplatte, Schema C, Montage auf Falzhebelverschluss, Zink silber
Produktbild zu GU-966 mZ Schließplatte, Schema C, Montage auf Falzhebelverschluss, Zink silber
LOGO zu GU-966 mZ Schließplatte, Schema C, Montage auf Falzhebelverschluss, Zink silber
Artikel-Nr.:
     3145-102230339
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-31960-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596707109
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
GU-966 mZ Schließplatte, Schema C, Montage auf Falzhebelverschluss, Zink silber

Weitere Informationen:
Type:
GU Schließplatten
Falz/Nutausführung:
Schema C
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
9-31960-00-0-1
Ausführung:
Montage auf Falzhebelverschluss (Standard)
Versatz:
9 mm
passend zu:
GU-966 PSK mZ
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech g-u, lappenschließblech, Schließplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.