Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff schwarz
LOGO zu Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102230248
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     0680-2025-49
EAN/GTIN:
     9002730565010
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung primo
zimmertürdichtung schwarz
Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff schwarz

Falz 12 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Türanschlagdichtung
Verpackung:
Bund á 50 m
Farbe:
Kunststoff schwarz
Type:
EV 0680 KS
Marke:
Primo
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: zimmertürdichtung, Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2934*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,6634*
€ 1,97945
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,6334*
€ 1,94375
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,5634*
€ 1,86045
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5434*
€ 1,83665
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,2934*
€ 1,53915
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.