Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff mahagoni


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff mahagoni
Produktbild zu Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff mahagoni
LOGO zu Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff mahagoni
Artikel-Nr.:
     3145-102230245
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     0680-2022-49
EAN/GTIN:
     9002730564983
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung primo
zimmertürdichtung
Innentürdichtung EV 0680 KS, Kunststoff mahagoni

Falz 12 mm

Weitere Informationen:
Verpackung:
Bund á 50 m
Farbe:
Kunststoff mahagoni
Type:
EV 0680 KS
Ausführung:
Türanschlagdichtung
Marke:
Primo
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2934*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,6434*
€ 1,95565
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,6334*
€ 1,94375
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,5534*
€ 1,84855
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5334*
€ 1,82475
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,2934*
€ 1,53915
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.