Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Winkelschließblech 15-503E, rechts, rund, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KFV Winkelschließblech 15-503E, rechts, rund, Stahl verzinkt
Produktbild zu KFV Winkelschließblech 15-503E, rechts, rund, Stahl verzinkt
rund
LOGO zu KFV Winkelschließblech 15-503E, rechts, rund, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102226902
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3466885
EAN/GTIN:
     9002730455397
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
KFV Winkelschließblech 15-503E, rechts, rund, Stahl verzinkt

Fallen- und Riegelschließblech mit Lochung für elektrischen Türöffner bzw. verstellbares Austauschstück.

Weitere Informationen:
Richtung:
rechts
Lappenhöhe:
250 mm
Material:
Stahl verzinkt
Blindlappenbreite:
15 mm
Materialstärke:
3 mm
Lappenbreite:
25 mm
Ausführung:
rund
Marke:
KFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.