Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Aluminium weiß
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Aluminium weiß
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Aluminium weiß
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Aluminium weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102226528
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8106700
EAN/GTIN:
     4012789591842
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Aluminium weiß

  • verdeckt geschraubt


Hinweis:
ohne Senkkopf-Schrauben, Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 30 mm)

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
weiß
Marke:
Hoppe
Modell:
TOKYO
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
-
Ausführung:
-
Länge:
128 mm
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Schrauben:
verdeckt
Höhe:
62 mm
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, TOKYO, TÔKYÔ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
364
20
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,61*
Lager 3145
42
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,64*
2 Tage
436
1
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 7,75*
1 Tag
364
1
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.