Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelungsschloss G-TS, DM 45, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102 271 119
102 271 119
102 271 120
102 271 119
102 271 120
Fallenumstellung
LOGO zu Mehrfachverriegelungsschloss G-TS, DM 45, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)
Artikel-Nr.:
     3145-102225300
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     232213
EAN/GTIN:
     9004186727615
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss maco
mfv schloss
Mehrfachverriegelungsschloss G-TS, DM 45, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)

für alle handelsüblichen Einbaudoppelzylinder und DIN-Drückergarnituren geeignet
Funktion:
Die Ver- bzw. Entriegelung des Schlossriegels sowie der 4 Verriegelungen erfolgt über das Hoch bzw. Nieder -drücken des Griffs. Ist das Schloss verriegelt, kann es über den Profilzylinder versperrt werden.

Die Fallenbetätigung erfolgt über den Drücker mit Umkehrfalle, links und rechts verwendbar.
Mit 4 i.S. Sicherheitsrollzapfen, welche sich automatisch auf die Falzluft im Bereich zwischen 10 und 14 mm einstellen.

Weitere Informationen:
Griffsitz:
1050 mm
Stulpausführung:
eckig
Nuss:
8 mm
Entfernung:
PZ 92 mm
Dornmaß:
45 mm
Stulp (L x B x S):
2400 x 20 x 3 mm
Stulpmaterial:
Stahl verzinkt
Verriegelung:
4 Verschluss-Sicherheitszapfen i.S.
Type:
G-TS PT i.S. DIN
Marke:
Maco
FFH:
1950 - 2400 mm
Kastenbreite:
62,5 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrfachverriegelungsschloss dornmaß 45 mm, Mehrfachverriegelung, Mehrfachverriegelungsschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.