Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     3145-102222966
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10764848
EAN/GTIN:
     4012789626247
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, weiss

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Hinweis:
Die TBT-Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn ein dafür vorgesehener Kipp/Dreh-Beschlag eingesetzt wird!

Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rosette:
31 x 62 x 18 mm
Modell:
TOULON
Länge:
140 mm
Oberfläche:
weiß
Ausführung:
mit Sperrzylinder, Secu100, Secustik, VarioFit
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Ja
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
61 mm
Sperre:
H001
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 50 u. M5 x 55 mm
Ausführung 2:
100 N·m
Prüfung:
RC1-6
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Fensterolive versperrbar, Secustic, Sekustic, Sekustik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 38,59*
Lager 3145
656
€ 5,90*
ab € 28,84*
€ 38,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.