Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Scherenstulp POWER mit Sparlüftung Gr. 600 silber rechts (217562)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Scherenstulp POWER mit Sparlüftung Gr. 600 silber rechts (217562)
Produktbild zu MACO MM Scherenstulp POWER mit Sparlüftung Gr. 600 silber rechts (217562)
LOGO zu MACO MM Scherenstulp POWER mit Sparlüftung Gr. 600 silber rechts (217562)
Artikel-Nr.:
     3145-102222489
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     217562
EAN/GTIN:
     9009615053631
Suchbegriffe:
Scherenlager
Scherenstulp
maco scherenlager
MACO MM Scherenstulp POWER mit Sparlüftung Gr. 600 silber rechts (217562)

Mit Sicherheitsschließzapfen, in Kombination mit Scherenarm POWER mit Sparlüftung.

Hinweis:
Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.
Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden. Bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden.

Weitere Informationen:
Größe:
600
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
FFB von - bis:
465 - 600 mm
Belastung:
150 kg
Flügelfalzbreite mit Eckumlenkung kurz:
370 - 490 mm
Werksnummer:
217562
Richtung:
rechts
Schließteilbedarf:
0
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 8,50*
ab € 8,70*
€ 12,43*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.