Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2
Artikel-Nr.:
     223-0103948
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     217562
EAN/GTIN:
     9009615053631
Suchbegriffe:
Scherenlager
Scherenstulp
maco scherenlager

MACO Scherenstulp Multi Power m. Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2

Die MACO Scherenstulp Multi Power mit Sparlüftung ist die ideale Lösung für Ihre Fenster. Mit der Öffnungsrichtung nach rechts passt sie perfekt zu Ihrem individuellen Bedarf. Die silberne Farbe fügt sich harmonisch in jedes Designkonzept ein.



Ein großer Vorteil dieses Produkts ist seine Größe, die für den MULTI MATIC Beschlag geeignet ist und einen Anwendungsbereich von bis zu 600 mm ermöglicht. Dadurch können Sie es vielseitig einsetzen und an unterschiedliche Fenstergrößen anpassen.



Mit einer Gesamtteillänge von 497 mm und einem Ablängmaß von 147 mm bietet diese Scherenstulp eine optimale Stabilität und Sicherheit für Ihr Fenster. Dank der Eckumlenkungen Standard (465 - 600) oder kurz (370 - 490) haben Sie zusätzliche Flexibilität bei der Installation.



Ein weiterer Pluspunkt dieser MACO Scherenstulp ist das maximale zulässige Flügelgewicht von beeindruckenden 150 kg. Damit eignet sie sich auch für schwere Fensterflügel ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Qualität einzugehen.



Bitte beachten Sie, dass diese Scherenstulp nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwendet werden sollte, da sonst der Flügel ausgehebelt werden kann. Dies gewährleistet eine langfristige Nutzung Ihres Fensters ohne Probleme oder Beschädigungen.



Die Montage gestaltet sich einfach dank der drei mitgelieferten Schrauben, deren Positionierung bei etwa 18,5 cm liegt. So können Sie schnell und unkompliziert Ihre neuen Scherenstulpen anbringen.



Diese MACO Scherenstulp enthält keine i.S.-Zapfen, was eine weitere Besonderheit darstellt. Dadurch wird die Anwendung noch einfacher und Sie haben weniger Teile zu berücksichtigen.



Insgesamt bietet Ihnen die MACO Scherenstulp Multi Power mit Sparlüftung Rechts FFB 465-600 mm V2 zahlreiche Vorteile für Ihre Fenster. Überzeugen Sie sich selbst von ihrer hochwertigen Verarbeitung, der einfachen Montage und der Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Fenstergrößen.






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
OEFFNUNGSRICHTUNG:
rechts
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
600
Gesamtteillänge:
497
Ablängmaß:
147
FFB mit Eckumlenkung Standard:
465 - 600
FFB mit Eckumlenkung kurz:
370 - 490
Max. zulässiges Flügelgewicht:
150
FOOTNOTE:
Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).
Anzahl Schrauben:
3
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
249
Anzahl i.S.-Zapfen:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
22
€ 8,50*
ab € 8,71*
€ 12,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.