Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, ohne Bürsten, silber (103063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, ohne Bürsten, silber (103063)
Produktbild zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, ohne Bürsten, silber (103063)
Skizze zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, ohne Bürsten, silber (103063)
LOGO zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, ohne Bürsten, silber (103063)
LOGO zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, ohne Bürsten, silber (103063)
Artikel-Nr.:
     3145-102220714
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     103063
EAN/GTIN:
     9004186893204
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Hebeschiebebeschläge
grund karton
MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, ohne Bürsten, silber (103063)

Für Nut 22 x 42 mm (Laufschiene flach) oder 22 x 52 mm (Laufschiene hoch).

Lieferumfang:
1 Laufwagen vorne
1 Laufwagen hinten
2 Verriegelungsbolzen
3 Nutabstützungen
1 Dichtungsgehäuse inkl. Dichtung
1 Gummipuffer

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Bürsten
Type:
MACO HS Laufwagen
Flügelgewicht max.:
300 kg
Werksnummer:
103063
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
359640
ab € 15,69*
Zubehör
Maco
359641
ab € 25,62*
Zubehör
Maco
359643
ab € 39,31*
Zubehör
Maco
359642
ab € 16,62*
Zubehör
Maco
359639
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.