Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAG Einstemmschloss 1 413000 WC, DM 55,Stulp 235x20x3mm,links, silber lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Stulp 20 mm
LOGO zu SAG Einstemmschloss 1 413000 WC, DM 55,Stulp 235x20x3mm,links, silber lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102218053
Hersteller:
     SAG
Herst.-Nr.:
     1413000.55L.130
EAN/GTIN:
     4032589030631
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustürschloss dorn 55 stulplänge 2...
haustür einsteckschloss
SAG Einstemmschloss 1 413000 WC, DM 55,Stulp 235x20x3mm,links, silber lackiert

Für leichte Innentüren

Weitere Informationen:
Schließungsart:
WC
Stulpabmessung:
235 x 20 x 3 mm
Nuss:
8 (WC-Nuss 8) mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpmaterial:
Stahl silber lackiert
Kastenstärke:
15,5 mm
Stulpausführung:
rund
Richtung:
links
Entfernung:
78 mm
Riegeltouren:
1
Kastenbreite:
85 mm
Kastenhöhe:
145 mm
Type:
1 413000
Geprüft nach Norm:
DIN 18251-1, Klasse 1
Riegelmaterial:
Kunststoff grau
Fallenmaterial:
Kunststoff grau
Marke:
SAG
Weitere Suchbegriffe: haustürschloss dornmaß 55, Badschloss, Einbauschloss, Einstemmschloss, SAG, Türschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.