Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger mit Gelenk, mit Anschraubplatte, Wandabstand 80 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger mit Gelenk, mit Anschraubplatte, Wandabstand 80 mm, Edelstahl
Produktbild zu Handlaufträger mit Gelenk, mit Anschraubplatte, Wandabstand 80 mm, Edelstahl
Skizze zu Handlaufträger mit Gelenk, mit Anschraubplatte, Wandabstand 80 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217908
Hersteller:
     ECONOMY
Herst.-Nr.:
     A/0145-000
EAN/GTIN:
     9002730830378
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger mit Gelenk, mit Anschraubplatte, Wandabstand 80 mm, Edelstahl

mit Anschraubplatte 63 x 25 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben, höhenverstellbar 40 - 80 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Rosette:
ø 50 mm
Wandabstand:
80 mm
Befestigungsart:
Stockschraube M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.