Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fiftylock/Fortylock,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fiftylock/Fortylock,Edelstahl
Produktbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fiftylock/Fortylock,Edelstahl
Produktbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fiftylock/Fortylock,Edelstahl
Skizze zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fiftylock/Fortylock,Edelstahl
LOGO zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fiftylock/Fortylock,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217224
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00008634
EAN/GTIN:
     5414768058848
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fiftylock/Fortylock,Edelstahl

Einbau-Anschlag für kleine Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Die geringe Tiefe von 8 mm sorgt für ein diskretes Erscheinungsbild.

  • Edelstahl-Anschlag für quadratische Profile ab 40 mm
  • extrudierte Anschlagplatte aus Aluminium mit Gummistreifen
  • Mindestprofiltiefe 40 mm
  • innovative Quick-Fix-Befestigung
  • einfache rechts/links Umstellung
  • verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 - 60 mm


Weitere Informationen:
Marke:
Locinox
Type:
SFKM-QF
Richtung:
universal
Abmessung:
280 x 43 x 8 mm
Material:
Edelstahl /Kunststoff schwarz
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, Locinox Schließblech Fortylock/Fiftylock, Schließblech mit Anschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00007974
ab € 44,62*
Zubehör
LOCINOX
P00007978
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.