Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech/Schiebetoranschlag SSKZQF, 195 x 70 x 22 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech/Schiebetoranschlag SSKZQF, 195 x 70 x 22 mm, Edelstahl
Produktbild zu Schließblech/Schiebetoranschlag SSKZQF, 195 x 70 x 22 mm, Edelstahl
Skizze zu Schließblech/Schiebetoranschlag SSKZQF, 195 x 70 x 22 mm, Edelstahl
LOGO zu Schließblech/Schiebetoranschlag SSKZQF, 195 x 70 x 22 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217173
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00006976
EAN/GTIN:
     5414768013694
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech/Schiebetoranschlag SSKZQF, 195 x 70 x 22 mm, Edelstahl

Edelstahl-Schiebetoranschlag für Vierkantpfosten. Dieser Anschlag korrigiert sich selbst. Dadurch, dass er um 9 mm nach links und rechts beweglich ist, wird das Tor immer zentral im Anschlag aufgefangen. Der integrierte Gummi verhindert Beschädigungen bei geschlossenem Tor.

  • minimale Profilbreite von 80 mm erforderlich
  • einfache und schnelle Montage mit Quick-Fix
  • der Anschlag kann um 9 mm links oder rechts verschoben werden um den Twistfinger des Schiebetorschlosses einfacher aufzufangen
  • Stoßgummi verhindert Beschädigungen des Tores


Weitere Informationen:
Abmessung:
195 x 70 x 22 mm
Ausführung:
für Vierkantprofile mind. 80 mm Breite
Richtung:
universal
Type:
SSKZQF
Material:
Edelstahl
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, schließblech links, Locinox Schließblech, Schiebetoranschlag Locinox SSKZQF, Schließblech/Schiebetoranschlag SSKZQF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00015132-SILV
ab € 108,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.