Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl
Produktbild zu Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl
(Lieferung ohne Zylinder)
Symbolbild
Holz
Metall/Alu
Anwendungsbild zu Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl
Anwendungsbild zu Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl
Anwendungsbild zu Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl
LOGO zu Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217024
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00008042
EAN/GTIN:
     5414768009260
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloß dorn 35
rohrrahmenschloss
Rohrrahmenschloss H-Metall mit Hakenriegel, DM 35, PZ 92, Stulp rund, Edelstahl

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus. Die Kombination von Haken (Nachtriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores.

  • Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
  • Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachtverriegelung
  • Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm


Hinweis: Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel!

Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Schließungsart:
PZ
Entfernung:
92 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Edelstahl
Kastenstärke:
23 mm
Kastenhöhe:
180 mm
Dornmaß:
35 mm
Kastenbreite:
55 mm
Stulpabmessung:
250 x 30 x 3 mm
Nuss:
8 mm
Marke:
Locinox
Ausführung:
mit Hakenriegel
Weitere Suchbegriffe: Gittertorschloss, H-Metall, Hakenriegelschloss, Hakenschloss, Zauntorschloss, Zauntürschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00008664
ab € 227,27*
Zubehör
LOCINOX
P00010182
ab € 5,61*
Zubehör
LOCINOX
P00009618
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.