Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller ABL, U-Profil 500x40 x40 mm, Kippelement Alu, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Torfeststeller ABL, U-Profil 500x40 x40 mm, Kippelement Alu, Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu Torfeststeller ABL, U-Profil 500x40 x40 mm, Kippelement Alu, Stahl feuerverzinkt
Skizze zu Torfeststeller ABL, U-Profil 500x40 x40 mm, Kippelement Alu, Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu Torfeststeller ABL, U-Profil 500x40 x40 mm, Kippelement Alu, Stahl feuerverzinkt
LOGO zu Torfeststeller ABL, U-Profil 500x40 x40 mm, Kippelement Alu, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102217004
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00006702
EAN/GTIN:
     5414768012901
Suchbegriffe:
Torfeststeller
U-Profil
torfeststeller locinox
torfeststeller
Torfeststeller ABL, U-Profil 500x40 x40 mm, Kippelement Alu, Stahl feuerverzinkt

  • Bolzen aus Edelstahl
  • kann Profile bis 50 mm auffangen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl feuerverzinkt
Verwendung für:
Profile bis 50 mm
Höhenverstellung:
52 mm
Lochung:
ø 20 mm
Type:
ABL
Abmessung:
U-Profil 500 x 40 x 40 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren, mit Aluminium Kippelement
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: u-profil alu, ABL, FeststellerABL, Torfeststeller_ABL, Torhaken, Torhalter, Türhaken, Türhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.