Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 7 mm weiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 7 mm weiß RAL 9010
Skizze zu Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 7 mm weiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3145-102214443
Hersteller:
     ARLU
Herst.-Nr.:
     00916601
EAN/GTIN:
     5413470008523
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 7 mm weiß RAL 9010

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß
Überschlaghöhe:
7 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Leichtmetall
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, winkelschließblech weiß, lappenschließblech, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARLU
00900002
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.