Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO-TRONIC Reedkontakt VS einschraubbar,Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO-TRONIC Reedkontakt VS einschraubbar,Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6m
Produktbild zu MACO-TRONIC Reedkontakt VS einschraubbar,Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6m
Skizze zu MACO-TRONIC Reedkontakt VS einschraubbar,Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6m
LOGO zu MACO-TRONIC Reedkontakt VS einschraubbar,Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6m
LOGO zu MACO-TRONIC Reedkontakt VS einschraubbar,Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6m
Montageposition / Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3145-102214223
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     455426
EAN/GTIN:
     9004186743486
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
maco reedkontakt
MACO-TRONIC Reedkontakt VS einschraubbar,Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6m

Mit Kabel 6 Meter (0,14 mm²).

WICHTIG: Frühester Einschaltpunkt des Reedkontaktes ist, wenn sich die Verschlussrolle mind. 50 % darüber befindet.

Anleitung:

  • Legen Sie die erforderliche Kabellänge (max. 6 m) fest
  • Kabel gegebenenfalls kürzen und Enden abisolieren

Hinweis: Die Adern sind gemäß Schaltbild über Kreuz zu verdrahten.

  • Messen Sie die Adernbelegung des Anschlusskabels aus
  • Adernbelegung notieren
  • Reedkontakt VS einschraubbar an Verteiler klemmen
  • Verteiler mit weiteren Elementen, z.B. Schalteinrichtungen verdrahten
  • Funktion des Reedkontaktes prüfen

Achtung: Niemals einen Glühlampen-Durchgangsprüfer verwenden und niemals die technischen Daten des Reedkontaktes überschreiten.

  • Führen Sie eine Funktionskontrolle mit einem Durchgangsprüfer durch, in dem Sie die beiden Pole des Prüfgerätes mit den abisolierten Aderenden 1 des Reedkontaktes verbinden
  • Lösen Sie eine Meldung aus, indem Sie den Fenstergriff auf Öffnen oder Schließen stellen

Wenn der Reedkontakt VS keine Meldung auslöst, kontrollieren Sie die korrekte Schaltposition gemäß der Montageanleitung des Schließteils.

Technische Daten:

  • Kontaktform: Schließer
  • Anschlussart: bis 6 m, LIYY 4 x 0,14 mm² , Kabel weiß
  • Kontaktbelastung: max. 10 W, rein ohmsche Belastung
  • Kontaktwiderstand: max. 150 mOhm
  • Schaltspannung: 100 V DC
  • Schaltstrom: 0,5 A
  • Schutzart: IP68 laut DIN 40050
  • Schaltspiele: mind. 1.000.000 Betätigungen
  • Temperaturbereich: -25° C bis +75° C
  • VdS Öffnungsüberwachung: G 108503 VdS-Klasse B
  • VdS Verschlussüberwachung: G 108033 VdS-Klasse C


Installationshinweis:
Bei der Magnetschaltermontage muss eine Bohrung von 8,5 mm vorgesehen werden. Den Magnetschalter mittels Schraubendreher in die Bohrung einschrauben. Die Kabelenden des Magnetschalter sind zum Anschluss an die Alarmanlage aus dem Blendrahmen herauszuführen.

Nach Beendigung der Montage unbedingt eine Funktionskontrolle durchführen.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
455426
Farbe:
silber
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, magnetschalter ip68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
227702
ab € 41,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.