Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE.RS, Schließblech SBS, mit Anschlagfläche, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE.RS, Schließblech SBS, mit Anschlagfläche, rechts
Produktbild zu WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE.RS, Schließblech SBS, mit Anschlagfläche, rechts
LOGO zu WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE.RS, Schließblech SBS, mit Anschlagfläche, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102213459
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5073872
EAN/GTIN:
     4026058066566
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE.RS, Schließblech SBS, mit Anschlagfläche, rechts

Adapter für das Duo- oder Trifunktionselement in Standard-Sicherheitsschließblechen SBS, profilneutral.

Weitere Informationen:
Höhenverstellung +/-:
3 mm
Type:
RT.DFE-TFE.RS
Werksnummer:
5073872
Richtung:
rechts
Ausführung:
mit Anschlagfläche hinten, verhindert das Übergreifen des Flügelteils
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.