Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Schließblech SBA.H.13-24, Eurofalz 12/24-13V, Zink silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Schließblech SBA.H.13-24, Eurofalz 12/24-13V, Zink silber
Produktbild zu WINKHAUS Schließblech SBA.H.13-24, Eurofalz 12/24-13V, Zink silber
LOGO zu WINKHAUS Schließblech SBA.H.13-24, Eurofalz 12/24-13V, Zink silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213338
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4940185
EAN/GTIN:
     4026058082641
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Schließblech SBA.H.13-24, Eurofalz 12/24-13V, Zink silber

Standardschließblech, mit einer Schrägverschraubung. Aufnahmemöglichkeit für Rahmenteil DFE oder TFE.

Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Falztiefe:
24 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falzluft:
12 mm
Type:
SBA.H.13-24
Einsatzbereich:
Basissicherheit
Werksnummer:
4940185
Versatz:
13 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, winkhaus schließblech, lappenschließblech, Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.