Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Wechselstift für Stangengriff, 130 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 130 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 130 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 130 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 130 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102212600
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030054262
EAN/GTIN:
     9002730959239
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
FSB-Stabil-Wechselstift
ECO Wechselstift für Stangengriff, 130 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt

Für ECO Stangengriff und Fluchttürwechselgarnituren

Länge = L
Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
Länge 100 und 110 / 130 mm mit Bohrung in Längsrichtung zur höheren Verbindungsfestigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselstift für ECO Stangengriff
Material:
Stahl verzinkt
Länge:
130 mm
Vierkant:
9 mm
Fluchttürfunktion:
E
Verwendung:
EN 1125
Marke:
Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.