Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1003 abschließbar eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1003 abschließbar eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1003 abschließbar eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1003 abschließbar eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1003 abschließbar eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1003 abschließbar eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102207708
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730960907
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff silber
FSB Fenstergriff 34 1003 abschließbar eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt
  • Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt
  • Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Prüfung:
RC 1-6
Länge:
130 mm
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
je 1 Gewindeschraube M5 x 45 und M5 x 55 mm
Ausführung:
eckige Rosette
Modell:
34 1003
Marke:
FSB
sperrbar:
Ja
Vierkantstift:
7 x 34-37 fix mm
Richtung:
universal
Rosette:
32,5 x 84,5 x 21 mm
Schraublochabstand:
43 mm
Stütznocken:
ø 10 x 2,7 mm
Höhe:
53 mm
Material:
Aluminium
Sperre:
2W001
Ausführung 2:
200 N·m
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 175,24*
€ 208,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 170,40*
€ 202,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 168,08*
€ 200,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 163,93*
€ 195,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 139,75*
€ 166,30
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.