Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsprofil mit Nagellöchern 2D, Stange mit 2,2 Meter,Kunststoff dunkelbraun


Menge:  Spindel  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtungsprofil mit Nagellöchern 2D, Stange mit 2,2 Meter,Kunststoff dunkelbraun
Produktbild zu Dichtungsprofil mit Nagellöchern 2D, Stange mit 2,2 Meter,Kunststoff dunkelbraun
Produktbild zu Dichtungsprofil mit Nagellöchern 2D, Stange mit 2,2 Meter,Kunststoff dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     3145-102205451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ROBERING 2D SCHWARZ
EAN/GTIN:
     9002730291230
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
dichtungsprofil
Dichtungsprofil mit Nagellöchern 2D, Stange mit 2,2 Meter,Kunststoff dunkelbraun

Zur Renovierung,
selbstklebend und alle 100 mm mit Nagellöchern, Gesamtbreite 16 mm,
Auflagefläche 11 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nagellöchern
Farbe:
Kunststoff dunkelbraun
Type:
2D
Verpackung:
Stange mit 2,2 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Spindeln
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 27,49*
€ 32,71
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 27,41*
€ 32,62
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 26,45*
€ 31,48
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 25,61*
€ 30,48
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 24,82*
€ 29,54
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 20,44*
€ 24,32
pro Spindel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.