Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz
Produktbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz
Skizze zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz
Skizze zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz
Anwendungsbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz
LOGO zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102204303
Hersteller:
     Idencom
Herst.-Nr.:
     692 8XX-X-APP-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4260145266143
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle idenco...
fingerprint zugangskontrolle
IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl-schwarz

Fingerscanner zum flächenbündigen Einbau an Griffen, Türen, Briefkästen, Sprechanlagen, etc.

Technische Daten:
  • inkl. Bluetooth Modul (BioKey APP Verwaltung)
  • Betriebsspannung: 8 - 24 V DC
  • Temperaturbereich - 20 bis + 85° C
  • Speicherkapazität 150 Finger (max. 30 Personen)
  • verschlüsselte Datenverbindung 128 Bit
  • VdS geprüfte Vertauschungssicherheit
  • Echtzeit-Ereignisspeicher mit Zeitstempel für Versicherungsschutz
  • Kapazitiver (CMOS) Zeilensensor zur Verhinderung von Fingerabdruckspuren
  • FAR 1:1.000.000 (VdS konform geprüft)
  • Sperrmechanismus nach VdS-Standard integriert
  • Gehäuse aus Metall, wasserdicht vergossen, VdS Umwelt- und Klimatest bestanden
  • kompatibel mit gängigen Motorschlössern
  • optimale Bauhöhe und Neigung der Fingerführung auch für Kinder
  • Fingerscanner mit 200 mm Kabel inkl. JST SMR Stecker


Lieferumfang:
1 IR-Fernbedienung

Weitere Informationen:
Werksnummer:
692 8XX-X-APP-schwarz
Schutzart:
IP65
Ausführung:
flächenbündiger Einbau, inkl. Bluetooth Modul /APP Verwaltung
Marke:
Idencom
Abmessung:
60 x 35 x 18 mm
Material:
Edelstahl-schwarz
Weitere Suchbegriffe: BioKey, Fingerscanner Idencom, Idencom, Inside Mini X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,95*
€ 547,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idencom
650 009
ab € 26,83*
Zubehör
Idencom
650 003
ab € 26,82*
Zubehör
Idencom
650 001
ab € 26,69*
Zubehör
Idencom
650 002
ab € 26,71*
Zubehör
Idencom
650 000
ab € 26,68*
Zubehör
Idencom
650 004
ab € 26,90*
Zubehör
Idencom
650 005
ab € 26,67*
Zubehör
k.A.
GE-12451
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.