Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Wechselgarnitur PARIS auf Rosette, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Wechselgarnitur PARIS auf Rosette, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Wechselgarnitur PARIS auf Rosette, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Wechselgarnitur PARIS auf Rosette, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Symbol zu HOPPE Wechselgarnitur PARIS auf Rosette, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Wechselgarnitur PARIS auf Rosette, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102204297
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12163739
EAN/GTIN:
     4012789012422
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Wechselgarnitur PARIS auf Rosette, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mm
Stilrichtung:
klassisch;schlicht
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
PARIS
Lochung:
PZ
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Material:
Edelstahl
Rosette:
ø 52 x 8 mm
Türstärke:
37 - 42 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
Hoppe
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen wechselgarnitur, Farbtrend, Garnitur ohne Drücker, Hoppedrücker, Rosettenwechselgarnitur, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,52*
€ 67,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,26*
€ 66,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,97*
€ 64,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,95*
€ 61,82
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,19*
€ 60,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,92*
€ 51,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.