| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102204277 Herst.-Nr.: 54903 EAN/GTIN: 4005046549038 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter eckig zum Einbauen 395 x195 mm Alu silber- mit Insektenschutzgitter aus Aluminium silber, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- für Zu- und Abluft
- schlagregensicher
- verstärkte Ecken
- Einbautiefe 31 mm
- inkl. Edelstahlschrauben und Dübeln
Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Außenmaß: | 445 x 245 mm | Einbaumaß: | 395 x 195 mm | Material: | Aluminium silber eloxiert | Montageart: | zum Einbauen | Freier Querschnitt: | 213 cm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen upmann alu, badezellenlüftung aluminium, badezimmerlüftungen, Renson, Renson gitter |
| | |
| |