Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 32 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 32 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 32 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 32 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 32 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102204238
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12034083
EAN/GTIN:
     4012789008494
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff schwarz
HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 32 mm, Edelstahl schwarz matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Stütznocken:
ø 10 mm
Schrauben:
verdeckt
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Rosette:
29 x 68 x 15 mm
Länge:
125 mm
Marke:
Hoppe
Modell:
AMSTERDAM
Ausführung:
-
Oberfläche:
schwarz matt
Höhe:
72 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
Sperre:
-
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Fensterdrücker, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.