Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert
Symbol zu Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert
LOGO zu Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102203495
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2811122
EAN/GTIN:
     4012789208429
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Drückergarnitur STOCKHOLM - auf Rosette WC, 37 - 42, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Lochung:
WC
Modell:
STOCKHOLM
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
37 - 42 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
silber eloxiert
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;Handschmeichler;schlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,33*
€ 44,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,50*
€ 43,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,44*
€ 42,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,68*
€ 40,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,09*
€ 39,38
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,37*
€ 32,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.