Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102203470
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2818981
EAN/GTIN:
     4012789214697
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette WC, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Modell:
DENVER
Oberfläche:
matt
Lochung:
WC
Türstärke:
37 - 42 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 mm
Stilrichtung:
zeitlos;schlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,90*
€ 62,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,43*
€ 62,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,36*
€ 59,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,45*
€ 57,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,99*
€ 57,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,93*
€ 47,52
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11541428
ab € 0,98*
Zubehör
Hoppe
2897501
ab € 0,22*
Zubehör
Hoppe
8017568
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.