Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
Skizze zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
Symbol zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
Symbol zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
Symbol zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
Symbol zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
LOGO zu Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203034
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3529743
EAN/GTIN:
     4012789547375
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Feuerschutz-Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 40 - 45 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Türstärke:
40 - 45 mm
Lochung:
PZ
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Klasse nach EN 1906:
3
Modell:
PARIS
Vierkantstift:
8,5 lose Schnellstift mm
Ausführung:
lose, wartungsfreies Gleitlager, Unterkonstruktion: Stahl
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,37*
€ 59,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,84*
€ 59,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,79*
€ 56,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,03*
€ 54,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,97*
€ 53,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,71*
€ 44,87
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.