Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203020
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3882601
EAN/GTIN:
     4012789157321
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE Drückergarnitur BADEN - auf Rosette WC, 39 - 46, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
2
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
BADEN
Oberfläche:
matt
Türstärke:
39 - 46 mm
Lochung:
WC
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,67*
€ 48,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,89*
€ 47,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,24*
€ 45,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,95*
€ 43,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,48*
€ 43,41
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,35*
€ 36,12
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11541428
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.