Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl grau RAL 9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl grau RAL 9007
Produktbild zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl grau RAL 9007
Skizze zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl grau RAL 9007
LOGO zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl grau RAL 9007
Artikel-Nr.:
     3145-102202850
Hersteller:
     JU
Herst.-Nr.:
     HBFA4/08-502 RAL9007
EAN/GTIN:
     4001583874473
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
briefkastenanlage ju
JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl grau RAL 9007

  • Entspricht EN13724
  • pro Zylinder 2 Stück Schlüssel, verschiedensperrend!


Hinweis: Gravierte Namensschilder auf Edelstahleinlage oder Resopaleinlage weiß möglich.

Weitere Informationen:
B x H x T:
375 x 440 x 280 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
graualuminium RAL 9007
Einwurfgröße:
DIN C4 325 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkastenanlage, Briefkasten, Hausbriefkastenanlage, Mehrfachbriefkasten, Mehrfachbriefkastenanlage, hausbriefanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,56*
€ 495,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,81*
€ 475,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JU
20-700/08-500/9007
ab € 68,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.