Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl weiß RAL 9016
Produktbild zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl weiß RAL 9016
Skizze zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl weiß RAL 9016
LOGO zu JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102202849
Hersteller:
     JU
Herst.-Nr.:
     HBFA4/08-502 RAL9016
EAN/GTIN:
     4001583874466
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
briefkastenanlage ju
JU Hausbrieffachanlage 4-teilig, 375 x 440 x 280 mm, Stahl weiß RAL 9016

  • Entspricht EN13724
  • pro Zylinder 2 Stück Schlüssel, verschiedensperrend!


Hinweis: Gravierte Namensschilder auf Edelstahleinlage oder Resopaleinlage weiß möglich.

Weitere Informationen:
Einwurfgröße:
DIN C4 325 x 35 mm
Oberfläche:
weiß
B x H x T:
375 x 440 x 280 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: briefkastenanlage, Briefkasten, Hausbriefkastenanlage, Mehrfachbriefkasten, Mehrfachbriefkastenanlage, hausbriefanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,05*
€ 502,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,56*
€ 432,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JU
20-700/08-500/9016
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.