Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - verdeckt geschr., VK 7 x 35 mm, Messing pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - verdeckt geschr., VK 7 x 35 mm, Messing pol.
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - verdeckt geschr., VK 7 x 35 mm, Messing pol.
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - verdeckt geschr., VK 7 x 35 mm, Messing pol.
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - verdeckt geschr., VK 7 x 35 mm, Messing pol.
Artikel-Nr.:
     3145-102202679
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1231.230.002.0
EAN/GTIN:
     9002732026793
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - verdeckt geschr., VK 7 x 35 mm, Messing pol.

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
105 mm
Material:
Messing
Modell:
ALT-WIEN
Rosette:
31 x 61 x 10 mm
Oberfläche:
poliert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Höhe:
68 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag Alt Wien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.