Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102202659
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11618243
EAN/GTIN:
     4012789677119
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff schwarz
HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium schwarz matt

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Rosette:
31 x 68 x 18 mm
Ausführung:
mit Sperrzylinder, Secustik, VarioFit
Höhe:
70 mm
Material:
Aluminium
Modell:
ATLANTA
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 50 u. M5 x 55 mm
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
sperrbar:
Ja
Sperre:
H001
Schrauben:
verdeckt
Länge:
136 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
Hoppe
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Fensterdrehsperre, Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Secustic, Sekustic, Sekustik, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.