Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu titan eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu titan eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu titan eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu titan eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu titan eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202531
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21329
EAN/GTIN:
     9004186223834
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff 35mm
MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu titan eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Länge:
134 mm
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Oberfläche:
titan eloxiert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Maco
Werksnummer:
21329
Höhe:
57 mm
sperrbar:
Ja
Rasterung:
45 °
Sperre:
1D9
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: fensterolive versperrbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 8,50*
ab € 17,55*
€ 24,33*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 47,00*
€ 61,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
42600
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.