Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff Harmony titan mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony titan mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony titan mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony titan mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken
Artikel-Nr.:
     223-1551520
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21329
EAN/GTIN:
     9004186223834
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff 35mm

MACO Fenstergriff Harmony titan mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken

Der MACO Fenstergriff Harmony titan mit Sperrzylinder ist ein hochwertiges Produkt, das sowohl durch seine Funktionalität als auch sein ansprechendes Design überzeugt. Der Griff zeichnet sich durch eine Stiftlänge von 35 mm und einen Nocken mit einem Durchmesser von 10/12 mm aus.



Ein besonderes Highlight dieses Fenstergriffs ist der integrierte Sperrzylinder, der für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Die Oberfläche des Griffs wurde eloxiert und verleiht ihm so nicht nur eine elegante Optik in titanfarbenem Finish, sondern macht ihn gleichzeitig besonders widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit oder UV-Strahlung. Somit behält der Fenstergriff lange Zeit seine schöne Erscheinung und bleibt funktionstüchtig.



Mit einer Griffhöhe von 55 mm liegt dieser MACO Fenstergriff optimal in der Hand und ermöglicht eine bequeme Bedienung des Fensters. Die Rosettenbreite beträgt lediglich 28 mm, was den Gesamteindruck des Griffs schlank und unaufdringlich wirken lässt.



Der im Lieferumfang enthaltene Vierkantstift gewährleistet eine einfache Montage an Ihrem Fenster. Mit einer Länge von 35 mm passt er perfekt zu den meisten handelsüblichen Rahmenkonstruktionen.



Dieser MACO Fenstergriff vereint also zahlreiche Vorteile in einem Produkt: Neben seiner Sicherheitsfunktion durch den Sperrzylinder besticht er auch durch sein ansprechendes Design und seine hochwertige Verarbeitung. Dank der eloxierten Oberfläche bleibt er lange Zeit schön und funktionsfähig. Die optimale Größe des Griffes ermöglicht eine komfortable Bedienung, während die schmale Rosettenbreite für ein unaufdringliches Erscheinungsbild sorgt.



Mit dem MACO Fenstergriff Harmony titan mit Sperrzylinder erhalten Sie ein Produkt, das nicht nur Ihren ästhetischen Ansprüchen gerecht wird, sondern Ihnen auch zusätzliche Sicherheit bietet. Investieren Sie in Qualität und setzen Sie auf diesen zuverlässigen Fenstergriff!



Weitere Informationen:
PRD_FARBCODE:
F7
Griffhöhe:
55
Rosettenbreite:
28
PRD_VIERKANTSTIFT_BEIGEPACKT:
Stift
Stiftlänge:
35
Nussvierkant:
7
Oberfläche:
eloxiert
PRD_FARBE:
titan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 18,55*
€ 23,96*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 47,05*
€ 61,94*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
42600
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.