Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu silber eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202526
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     220630
EAN/GTIN:
     9004186581354
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff silber
fenstergriff
maco fenstergriff
MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Länge:
134 mm
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Maco
Werksnummer:
220630
Höhe:
57 mm
sperrbar:
Ja
Rasterung:
45 °
Sperre:
1D9
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: fensterolive versperrbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 8,50*
ab € 17,58*
€ 24,84*
Lager 3145
39
€ 5,90*
ab € 41,71*
€ 54,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
42600
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.