Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff Harmony silber mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony silber mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony silber mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony silber mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken
Artikel-Nr.:
     223-1551518
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     220630
EAN/GTIN:
     9004186581354
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff silber
fenstergriff
maco fenstergriff

MACO Fenstergriff Harmony silber mit Sperrzylinder Stiftlänge 35 mm 10/12 mm Nocken

Der MACO Fenstergriff Harmony in silber mit Sperrzylinder ist ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt, das für die Sicherheit Ihrer Fenster sorgt. Der Griff verfügt über einen Stiftlänge von 35 mm und einen Nocken mit einem Durchmesser von 10/12 mm. Mit seiner edlen Optik in silber passt der Fenstergriff perfekt zu jedem modernen Wohnambiente.



Ein besonderes Highlight des MACO Fenstergriffs Harmony ist der integrierte Sperrzylinder. Dieser bietet Ihnen eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, indem er das Öffnen des Fensters von außen erschwert oder sogar unmöglich macht. Dadurch können Sie Ihr Zuhause vor ungewollten Eindringlingen schützen und sich rundum sicher fühlen.



Die ergonomische Formgebung des Griffs ermöglicht eine komfortable Bedienung. Dank seiner optimalen Griffhöhe von 55 mm liegt der Fenstergriff angenehm in der Hand und lässt sich mühelos öffnen und schließen. Die Rosettenbreite beträgt dabei lediglich 28 mm, wodurch der Griff unauffällig wirkt und dennoch stabil hält.



Der MACO Fenstergriff Harmony zeichnet sich zudem durch seine hochwertige Verarbeitung aus eloxiertem Aluminium aus. Diese Oberfläche verleiht dem Griff nicht nur eine ansprechende Optik, sondern sorgt auch für eine hohe Langlebigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit oder UV-Strahlung.



Dank seines beigelegten Stifts kann der MACO Fenstergriff einfach montiert werden. Die Stiftlänge von 35 mm ermöglicht eine sichere Befestigung am Fensterflügel, während der Nussvierkant mit einem Durchmesser von 7 mm für eine stabile Verbindung zwischen Griff und Mechanismus sorgt.



Der silberne MACO Fenstergriff Harmony ist nicht nur ein praktisches Sicherheitsprodukt, sondern auch ein stilvolles Accessoire für Ihre Fenster. Mit seinem zeitlosen Design passt er perfekt zu jedem Einrichtungsstil und verleiht Ihren Räumen einen eleganten Touch.



Überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen Vorteilen des MACO Fenstergriffs Harmony in silber mit Sperrzylinder! Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause und genießen Sie gleichzeitig den Komfort einer einfachen Bedienung. Investieren Sie in Qualität und setzen Sie auf einen zuverlässigen Partner für Ihre Fenstersicherheit!



Weitere Informationen:
PRD_FARBCODE:
F1
Griffhöhe:
55
Rosettenbreite:
28
PRD_VIERKANTSTIFT_BEIGEPACKT:
Stift
Stiftlänge:
35
Nussvierkant:
7
Oberfläche:
eloxiert
PRD_FARBE:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
49
€ 8,50*
ab € 17,97*
€ 25,09*
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 41,63*
€ 54,57*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
42600
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.