Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 35 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 35 mm, silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 35 mm, silber eloxiert
Skizze zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 35 mm, silber eloxiert
LOGO zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 35 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202499
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1660393
EAN/GTIN:
     4012789582475
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 35 mm, silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
124 mm
Modell:
VERONA
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Höhe:
67 mm
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Halbolive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.