Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Edelstahl Effekt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Edelstahl Effekt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Edelstahl Effekt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102202496
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8106650
EAN/GTIN:
     4012789591828
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
HOPPE Fenstergriff TOKYO, VK 7 x 32 mm, Rastung, Edelstahl Effekt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
128 mm
Modell:
TOKYO
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Höhe:
62 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, TOKYO, TÔKYÔ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
20
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,74*
1 Tag
85
1
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,59*
Lager 3145
1675
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,60*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,2485*
€ 8,7785*
1 Tag
85
1
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.