Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset zu LIÈGE - für Wechselgarnituren, TS: 87 - 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Wechselgarnituren, TS: 87 - 92 mm
Produktbild zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Wechselgarnituren, TS: 87 - 92 mm
LOGO zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Wechselgarnituren, TS: 87 - 92 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102202466
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11698287
EAN/GTIN:
     4012789843293
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
Befestigungsset zu LIÈGE - für Wechselgarnituren, TS: 87 - 92 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Ausführung:
für Wechselgarnituren
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
LIÈGE
Türstärke:
87 - 92 mm
Vierkantstift:
8 mm
Material:
Stahl
Lieferumfang:
1 FDW-Vollstift 8 x 125 mm, 3 Gewindeschrauben M6 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.