Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 102 - 107 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 102 - 107 mm
Produktbild zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 102 - 107 mm
LOGO zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 102 - 107 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102202460
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11686255
EAN/GTIN:
     4012789830088
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 102 - 107 mm

Weitere Informationen:
Modell:
LIÈGE
Ausführung:
für Drückergarnituren
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
8 mm
Türstärke:
102 - 107 mm
Lieferumfang:
1 Vollstift 8 x 185 mm, 3 Gewindeschrauben M6 x 115 mm
Weitere Suchbegriffe: liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.