Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 97 - 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 97 - 102 mm
Produktbild zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 97 - 102 mm
LOGO zu Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 97 - 102 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102202459
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11686248
EAN/GTIN:
     4012789830071
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
Befestigungsset zu LIÈGE - für Drückergarnituren, TS: 97 - 102 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für Drückergarnituren
Vierkantstift:
8 mm
Material:
Stahl
Marke:
Hoppe
Türstärke:
97 - 102 mm
Modell:
LIÈGE
Lieferumfang:
1 Vollstift 8 x 175 mm, 3 Gewindeschrauben M6 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.