Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Druckknopf, Vierkant 7 x 40 mm, Alu bronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Druckknopf, Vierkant 7 x 40 mm, Alu bronze eloxiert
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Druckknopf, Vierkant 7 x 40 mm, Alu bronze eloxiert
Skizze zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Druckknopf, Vierkant 7 x 40 mm, Alu bronze eloxiert
LOGO zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Druckknopf, Vierkant 7 x 40 mm, Alu bronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202390
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11780149
EAN/GTIN:
     4012789903034
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff bronze
HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Druckknopf, Vierkant 7 x 40 mm, Alu bronze eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
135 mm
Rasterung:
90 °
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm
Schrauben:
verdeckt
Marke:
Hoppe
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
63 mm
Modell:
LIÈGE
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Ausführung:
mit Sperrknopf
Oberfläche:
bronze eloxiert
sperrbar:
Ja
Vierkantstift:
7 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.