Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x40, 35 Nm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x40, 35 Nm, silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x40, 35 Nm, silber eloxiert
Skizze zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x40, 35 Nm, silber eloxiert
LOGO zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x40, 35 Nm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202370
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11780393
EAN/GTIN:
     4012789903140
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff silber
HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x40, 35 Nm, silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Marke:
Hoppe
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Sperre:
2W153-EL
Stütznocken:
ø 10 mm
Modell:
LIÈGE
Rasterung:
90 °
sperrbar:
Ja
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
7 x 40 mm
Länge:
135 mm
Höhe:
63 mm
Schrauben:
verdeckt
Material:
Aluminium
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm
Ausführung 2:
35 N·m
Prüfung:
-
Weitere Suchbegriffe: liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.